Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 64 21415 Papierklammer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 64 21415 Papierklammer Metall
Wedo 64 21415 Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582399
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64 21415
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Hält Notizen zusammen oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen. Aus schwarz lackiertem Metall mit starker Federfunktion und abnehmbaren, vernickelten Bügeln. Breite 15 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
50 mm
Breite der Klemmplatte
15 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,04424*
  
Preis gilt ab 360.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 0,14477*
€ 0,17228
pro Stück
ab 36 Stück
€ 0,12544*
€ 0,14927
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,11227*
€ 0,1336
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,09387*
€ 0,11171
pro Stück
ab 144 Stück
€ 0,0787*
€ 0,09365
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,0745*
€ 0,08866
pro Stück
ab 432 Stück
€ 0,07174*
€ 0,08537
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,06324*
€ 0,07526
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,05924*
€ 0,0705
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,05574*
€ 0,06633
pro Stück
ab 360000 Stück
€ 0,04424*
€ 0,05265
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
64 21425
ab € 0,81*
Zubehör
WEDO
64 21432
ab € 1,39*
Zubehör
WEDO
64 21441
ab € 1,88*
Zubehör
WEDO
64 21419
ab € 0,55*
Zubehör
WEDO
642151999
ab € 1,90*
Zubehör
WEDO
6421519
ab € 1,81*
Zubehör
WEDO
6421525
ab € 2,04*
Zubehör
WEDO
6421532
ab € 2,05*
Zubehör
WEDO
6421541
ab € 2,71*
Zubehör
WEDO
6421551
ab € 2,87*
Zubehör
WEDO
642141909
ab € 1,46*
Zubehör
WEDO
6421451
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.