Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 64 21425 Papierklammer Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 64 21425 Papierklammer Metall
Wedo 64 21425 Papierklammer Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26582395
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     64 21425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefklemmer
Feder-Clips
Foldback-Clips
Foldback-Klammer
Hält Notizen zusammen oder dient zur Befestigung von allen möglichen Dingen. Aus schwarz lackiertem Metall mit starker Federfunktion und abnehmbaren, vernickelten Bügeln.

Sperrweite 9 mm, Breite 25 mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Länge (mm)
25 mm
Breite der Klemmplatte
9 mm
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEDO
642151999
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
6421519
ab € 1,81*
Zubehör
WEDO
6421525
ab € 2,04*
Zubehör
WEDO
6421532
ab € 2,05*
Zubehör
WEDO
6421541
ab € 2,72*
Zubehör
WEDO
6421551
ab € 2,87*
Zubehör
WEDO
64 21415
ab € 0,04444*
Zubehör
WEDO
64 21432
ab € 1,40*
Zubehör
WEDO
64 21441
ab € 1,89*
Zubehör
WEDO
64 21419
ab € 0,55*
Zubehör
WEDO
642141909
ab € 1,47*
Zubehör
WEDO
6421451
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.