Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz 13040085 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Papier Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz 13040085 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Papier Grau
Leitz 13040085 Tab-Register Alphabetischer Registerindex Papier Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26584092
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     13040085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
Umweltfreundliche Registerserie aus recyceltem Papier mit alphabetisch bedruckten Taben für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden der Unterlagen. Jeder Vorgang liegt unter der entsprechenden Buchstabenkombination.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Länge (mm)
200 mm
Höhe
10 mm
Merkmale
Typ
Alphabetischer Registerindex
Material
Papier
Produktfarbe
Grau
Mediengewicht
100 g/m²
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
13520085
ab € 174,23*
Sonstiges
Leitz
13120085
ab € 21,87*
Sonstiges
Leitz
13530085
ab € 268,77*
Sonstiges
Leitz
13540085
ab € 355,16*
Sonstiges
Leitz
13240085
ab € 45,15*
Sonstiges
Leitz
13360085
ab € 64,30*
Sonstiges
Leitz
13500085
ab € 87,44*
Sonstiges
Leitz
13060085
ab € 10,75*
Sonstiges
Leitz
13510085
ab € 130,48*
Sonstiges
Leitz
13080085
ab € 14,39*
Sonstiges
Soennecken
2247
ab € 2,58*
Sonstiges
Soennecken
3239
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.