Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1115/107-047 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1115/107-047 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1115/107-047 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511888
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1115/107-047
EAN/GTIN:
     4050821177760
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Federleiste; mit Schraubflansch; 15 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen; CAGE CLAMP®-Anschluss

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
- Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
- Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
62.6 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,18241*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,38241*
€ 17,11507
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18241*
€ 14,49707
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00546*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00548*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00542*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0307*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0205*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0204*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00543*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00544*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.