Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1114 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1114 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1114 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512760
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1114
EAN/GTIN:
     4045454696122
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
federleiste
Federleiste; 14 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; kodierbar durch Abschneiden der Kodiernasen

Artikelbeschreibung:
- Universalanschluss für alle Leiterarten
- Einmalig kompaktes, 2-reihiges Stecksystem für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm2
- Hohe Dichte an “Wire-to-Board”-Verbindungen auf kleinstem Raum
- Eine mittig zwischen die Leitereinführungen montierbare Zugentlastungsplatte erleichtert den Steck- und Trennvorgang und erlaubt den einfachen Zugang zu den Betätigungsöffnungen auch im verdrahteten Zustand
- Kodierbar und 100 % fehlsteckgeschützt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
28 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.08 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
50.5 mm
Tiefe
16 mm
Höhe
18.8 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99871*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,71*
€ 19,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,11871*
€ 15,61126
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99871*
€ 13,08846
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0216*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,03791*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,02541*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0213*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-493
ab € 23,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0201*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00531*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00532*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.