Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR12UBEXPNDKD Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SR12UBEXPNDKD Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite SR12UBEXPNDKD Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite SR12UBEXPNDKD Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Tripp Lite SR12UBEXPNDKD Rack 12U Freistehendes Gestell Schwarz
Artikel-Nr.:
     128-3F10510
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR12UBEXPNDKD
EAN/GTIN:
     0037332188472
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Wandmontageset
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
213.6 mm
Verpackungstiefe
1088.6 mm
Verpackungshöhe
98.8 mm
Paketgewicht
14510 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332188479
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Rahmentyp
offen
Produktdesign
4-Säule
Zertifizierung
EIA-310-D, IEC 60297-3-100, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
517.4 mm
Tiefe
912.9 mm
Höhe
650.2 mm
Gewicht
14510 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Breite des Versandkartons
929.9 mm
Höhe des Versandkartons
350 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 216,32*
€ 256,66*
pro Stück
Frei Haus
ab € 226,11*
€ 266,98*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 228,71*
€ 271,65*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
Frei Haus
ab € 432,00*
€ 503,87*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,51*
€ 292,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,98*
€ 283,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,32*
€ 257,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 552,63*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,64*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST13
ab € 128,59*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 175,81*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLEDUCT1U
ab € 52,19*
Zubehör
Tripp Lite
SRCABLERING1U
ab € 37,74*
Zubehör
Tripp Lite
SRCAGENUTS1224
ab € 39,13*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF2P
ab € 60,04*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF4PHD
ab € 93,47*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF4PSL
ab € 186,11*
Zubehör
Tripp Lite
SRSHELF4PSLHD
ab € 344,16*
Zubehör
Tripp Lite
SRSWITCH
ab € 43,10*
Zubehör
Tripp Lite
SRWO12US
ab € 172,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.