Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRSHELF4PSLHD Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRSHELF4PSLHD Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF4PSLHD Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF4PSLHD Rack Zubehör
Tripp Lite SRSHELF4PSLHD Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-2332306
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRSHELF4PSLHD
EAN/GTIN:
     0037332140654
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
513.1 mm
Verpackungstiefe
787.4 mm
Verpackungshöhe
784.9 mm
Paketgewicht
10800 g
Technische Details
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332140651
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.6 mm
Tiefe
762 mm
Höhe
59.9 mm
Gewicht
10800 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
513.1 mm
Höhe des Versandkartons
797.6 mm
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
90.72 kg
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,45*
€ 489,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,83*
€ 482,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,99*
€ 466,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,14*
€ 457,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,03*
€ 416,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N060-001
ab € 14,63*
Zubehör
Tripp Lite
N060-004
ab € 41,60*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 553,78*
Zubehör
Tripp Lite
SR12UBEXPNDKD
ab € 216,13*
Zubehör
Tripp Lite
SR14UBDP
ab € 677,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR16SHELF
ab € 248,54*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 732,67*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UBRUSH
ab € 30,96*
Zubehör
Tripp Lite
SR1UPANEL200
ab € 583,30*
Zubehör
Tripp Lite
SR24UB
ab € 858,10*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UB
ab € 1.025,31*
Zubehör
Tripp Lite
SR25UBSP1
ab € 1.236,23*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UB
ab € 1.158,08*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 2.006,40*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.525,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.