Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 297-20 Stromsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 297-20 Stromsäge
Gardena 297-20 Stromsäge
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30908392
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     297-20
EAN/GTIN:
     4078500012591
Suchbegriffe:
Ambossschere
Baumschere
gardena amboss baumschere
baumschere gardena
Schneiden in großer Höhe vom Boden aus – für trockenes und hartes Holz
Die GARDENA combisystem Amboss-Baumschere mit 5-fach Rollenübersetzung ist ideal geeignet für das Schneiden von Ästen in hohen Bäumen. In Kombination mit einem GARDENA combisystem Teleskopstiel können so Äste bequem vom Boden aus ohne Leiter bis in großer Höhe gekürzt werden. Die integrierte doppelte Hebelübersetzung und die 5-fache Rollenübersetzung sorgen für eine enorme Kraftersparnis. Damit ist ein müheloses Schneiden von Ästen bis ca. 35 mm Astdurchmesser gewährleistet. Die antihaftbeschichteten Messer mit einer speziellen Messergeometrie für eine Fixierung des Astes (kann sich nicht bewegen während des Schneidens) garantieren einen sauberen und exakten Schnitt sowie eine leichte Reinigung. Besonders bequem: Mit der Asteinhängung ist noch weniger Kraftaufwand für das Schneiden nötig. Dank des einstellbaren D-Griffs ist eine kraftvolle, komfortable und ergonomische Bedienung möglich. Der D-Griff hat eine Seilaufwicklung mit Fixierung für die Seilenden an beiden Seiten, damit es sich während der Arbeit und bei der Lagerung nicht verknoten kann. Das Zugseil selbst ist 4,7 m lang und reißfest. Die GARDENA combisystem Amboss-Baumschere kann auch ohne Stiel verwendet werden.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Weitere Suchbegriffe: baumschere
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gardena
03713-20
ab € 15,66*
Sonstiges
Gardena
3715
ab € 17,71*
Sonstiges
Gardena
3728-20
ab € 14,59*
Sonstiges
Gardena
03720-20
ab € 33,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.