Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 3020EURDAT Bungee-Seile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 3020EURDAT Bungee-Seile
MASTER LOCK 3020EURDAT Bungee-Seile
MASTER LOCK 3020EURDAT Bungee-Seile
Artikel-Nr.:
     752-675817
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3020EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190923592
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
master lock gepäckspanner
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
0.6 m
Seildurchmesser
8 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Rot
Zurrkraft
40 kg
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
Weitere Suchbegriffe: gepäckspanner, gepäckspanner 60cm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,62*
€ 2,58*
2 Tage
101
pro Packung
€ 5,90*
ab € 2,66*
€ 4,15*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
3017EURDAT
ab € 2,71*
Zubehör
Master Lock
3022EURDAT
ab € 2,41*
Zubehör
Master Lock
3021EURDAT
ab € 3,68*
Zubehör
Master Lock
3043EURDAT
ab € 9,91*
Zubehör
Master Lock
3040EURDAT
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.