Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK 100 cm x 8 mm Twin Wire-Spanngummi; 2er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MASTER LOCK 100 cm x 8 mm Twin Wire-Spanngummi; 2er-Pack
MASTER LOCK 100 cm x 8 mm Twin Wire-Spanngummi; 2er-Pack
Artikel-Nr.:
     752-675887
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3022EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190924124
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
gepäckspanner 100 cm
Das Master Lock Twin Wire Nr. 3022EURDAT enthlt zwei 1 m lange gelbe Gummi-Spannseile mit Drahthaken fr zustzliche Strke. Invershaken-Design bietet mehr Raum fr Befestigung. Abgerundete Hakenenden beugen Kratzern vor.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
1 m
Seildurchmesser
8 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material für Kabelbefestigungssysteme
Metall
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,41*
€ 3,72*
1 Tag
153
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,92*
€ 5,90*
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
3017EURDAT
ab € 2,69*
Zubehör
Master Lock
3020EURDAT
ab € 1,63*
Zubehör
Master Lock
3021EURDAT
ab € 3,67*
Zubehör
Master Lock
3043EURDAT
ab € 9,91*
Zubehör
Master Lock
3040EURDAT
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.