Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Fitnessgeräte
>
Fahrräder
>
Fahrradzubehör
>
Gepäckspanner
>
Artikel
MASTER LOCK 3021EURDAT Bungee-Seile
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-32433264
Hersteller:
Master Lock
Herst.-Nr.:
3021EURDAT
EAN/GTIN:
3520190924117
Suchbegriffe:
Gepäckspanner
Gummispanner
Spanngummi
masterlock spanngummi 80cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
0.8 m
Seildurchmesser
8 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Grün
Zurrkraft
40 kg
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
... >
Verpackungen
>
Umreifungsmaterialien & Bindegarn
>
Bungee-Seil
Weitere Suchbegriffe:
gepäckspanner 80 cm
,
gepäckspanner
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,67*
Preis gilt ab 7.500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,58*
€ 6,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,97*
€ 5,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,58*
€ 5,45
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MASTER LOCK 1,20 m x 8 mm Twin Wire-Spanngummi; 2er-Pack
Master Lock
3017EURDAT
ab € 2,72*
Zubehör
MASTER LOCK 100 cm x 8 mm Twin Wire-Spanngummi; 2er-Pack
Master Lock
3022EURDAT
ab € 2,41*
Zubehör
MASTER LOCK 3020EURDAT Bungee-Seile
Master Lock
3020EURDAT
ab € 1,63*
Zubehör
MASTER LOCK 3043EURDAT Bungee-Seile
Master Lock
3043EURDAT
ab € 9,91*
Zubehör
MASTER LOCK 80 cm x 18 mm Smooth Gummi-Spannseil; reflektierend
Master Lock
3229EURDAT
ab € 2,38*
Zubehör
MASTER LOCK Twin Wire-Spanngummi; 6er-Pack
Master Lock
3040EURDAT
ab € 6,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen