Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASTER LOCK Twin Wire-Spanngummi; 6er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASTER LOCK Twin Wire-Spanngummi; 6er-Pack
MASTER LOCK Twin Wire-Spanngummi; 6er-Pack
MASTER LOCK Twin Wire-Spanngummi; 6er-Pack
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33270549
Hersteller:
     Master Lock
Herst.-Nr.:
     3040EURDAT
EAN/GTIN:
     3520190924155
Suchbegriffe:
Gummispanner
Spanngummi
master lock spanngummi
gummispanner
Das Master Lock Twin Wire Nr. 3040EURDAT enthlt ein 6-teiliges Spanngummi-Set mit Drahthaken fr zustzliche Strke. Invershaken-Design bietet mehr Raum fr Befestigung. Abgerundete Hakenenden beugen Kratzern vor. Bequeme Aufbewahrung, Organisation und Transport im mitgelieferten Kunststoffbehlter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge (max.)
1 m
Kabellänge 2
0.8 m
Kabellänge 3
0.6 m
Seildurchmesser
8 mm
Merkmale
Schnur-Befestigungssystem
Haken
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material für Kabelbefestigungssysteme
Metall
Beste Verwendung
Fahrrad, Camping, Hausumzug, Motorrad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Master Lock
3017EURDAT
ab € 2,72*
Zubehör
Master Lock
3022EURDAT
ab € 2,42*
Zubehör
Master Lock
3020EURDAT
ab € 1,63*
Zubehör
Master Lock
3021EURDAT
ab € 3,67*
Zubehör
Master Lock
3043EURDAT
ab € 9,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.