Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 0201010500353 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 0201010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0201010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 0201010500353 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33270805
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     0201010500353
EAN/GTIN:
     4003530166327
Suchbegriffe:
Halbrundholzschraube
Halbrundkopf-Holzschraube
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindelänge
32 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Kopfdurchmesser
9.9 mm
Kopfhöhe
3 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Metall, Zink
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Torx
Produktfarbe
Metallisch
Zertifizierung
Z-9.1-235, SKH-013, CE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0435*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,07842*
€ 0,09332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,07242*
€ 0,08618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,06952*
€ 0,08273
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0634*
€ 0,07545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0593*
€ 0,07057
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0554*
€ 0,06593
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
193101
ab € 0,0226*
Zubehör
Cimco
193102
ab € 0,0243*
Zubehör
SPAX International
0201010300123
ab € 0,0132*
Zubehör
SPAX International
0201010300163
ab € 0,0124*
Zubehör
SPAX International
0201010350203
ab € 6,63*
Zubehör
SPAX International
0201010400163
ab € 0,0152*
Zubehör
SPAX International
0201010400203
ab € 0,0162*
Zubehör
SPAX International
0201010400253
ab € 0,0179*
Zubehör
SPAX International
0201010400303
ab € 0,0209*
Zubehör
SPAX International
0201010400453
ab € 0,0287*
Zubehör
SPAX International
0201010400503
ab € 0,0318*
Zubehör
SPAX International
0201010450203
ab € 0,0221*
Zubehör
SPAX International
0201010450253
ab € 0,0237*
Zubehör
SPAX International
0201010450303
ab € 0,0261*
Zubehör
SPAX International
0201010450353
ab € 0,0298*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.