Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
i-tec Advance USB-C Slim Passive HUB 4 Port
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33423394
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31HUB404
EAN/GTIN:
     8595611701566
Suchbegriffe:
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Notebook Dockingstation
USB Hub
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung.

Hat Ihr neuestes Notebook, Tablet oder Smatphone nur einen einzigen USB-C oder Thunderbolt 3 Port und Sie möchten auch weiterhin Ihre gewohnten USB-Peripherien verwenden? Müssen Sie aus Mangel an USB-Ports Ihre beliebten USB-Geräte immer wieder anschließen und trennen? Mit diesem HUB gewinnen Sie weitere 4 USB-3.0- Standardports. Schließen Sie externe Tastatur und Maus an, übertragen Sie Daten oder Filme vom USB-Stick mit Geschwindigkeit bis zu 5 Gbps oder laden Sie Ihre Mobilgeräte auf.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation, er ist mit Hilfe von nur einem USB-C-Kabel anzuschließen und kann sofort verwendet werden. Er verfügt über eingebauten Überspannungsschutz Ihres Computers für den Fall des Kurzschlusses der Peripheriegeräte. Der HUB ist rückwärts kompatibel zu USB 2.0. Dank seiner kompakten Maße und dem niedrigen Gewicht können Sie ihn in der Tasche immer bei sich haben.

Der HUB ist für die Verwendung mit Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1 und anderen Geräten mit USB-C- Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile. Er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie auf das Drehen des Konnektors nicht achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier.
Weitere Informationen:
Design
Kabelfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
90 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
37 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.2 m
Plug
Ja
Kompatible Produkte
Apple MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: i-tec usb hub 4 port, usb hub, i-tec usb hub, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,17*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,11*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,57*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,34*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,22*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,97*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,31*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,41*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,45*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,18*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.