Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
i-tec Metal USB-C HUB 3 Port + Gigabit Ethernet Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36601583
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     C31METALG3HUB
EAN/GTIN:
     8595611701887
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Eine Kombination von passivem USB HUB mit Gigabit Ethernet Adapter für einen einfachen und schnellen Anschluß Ihrer USB-Geräte an ein Notebook, Tablet, PC mit neuem USB-C oder Thunderbolt 3 Konnektor, und für eine Verbindung mit einem Hochgeschwindigkeitsnetzwerk und Internet über Gigabit Ethernet.

Dieser HUB verfügt über 3 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.

Der Gigabit Ethernet Port ermöglicht einen einfachen Zugang ins 10/100/1000 Mbps Netzwerk. Sie profitieren von der schnellen Internetverbindung ohne Unterbrechung.

Der HUB wird über den USB-Bus versorgt. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt eine breite Skala von Betriebssystemen von Windows über Mac OS bis zu Linux. Die Ethernet-Netzverbindung kann auch unter Android verwendet werden. Diese Funktion muss aber bereits vom Hersteller im Android-Gerät verankert sein. Ob die Ethernet-Netzverbindung unterstützt wird, können Sie unter Netzwerkeinstellungen – andere Netzwerke – Ethernet überprüfen.

Der HUB ist für die Verwendung mit MacBook Pro 2016, MacBook 2015, Chromebook Pixel 2015, Acer Switch Alpha 12, Dell XPS 13, HP EliteBook Folio G1, ASUS UX390UAK und anderen Geräten mit USB-C Konnektor geeignet. Dieser Konnektor hat viele Vorteile – er ist klein und symmetrisch, was ein einfaches Verbinden ermöglicht, da Sie nicht auf das Drehen des Konnektors achten müssen. Mehr über den USB-C erfahren Sie hier.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
98 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
LAN
Chipsatz
Realtek 0411, Realtek 8153
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
63 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Energie
Energiequelle
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,32*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,17*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 16,11*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,42*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL10
ab € 37,57*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,34*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,22*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,97*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,31*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,45*
Zubehör
i-tec
U3HUB742
ab € 20,18*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.