Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-35767157
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U3HUB742
EAN/GTIN:
     8595611701580
Suchbegriffe:
USB Hub
i-tec usb hub 7 fach
usb hub
i-tec usb hub
i-tec USB 3.0 Charging HUB 7 Port + Power Adapter ist ideal für jeden, der nicht genügend USB-Anschlüsse an seinem Notebook, Ultrabook oder PC hat und für seine Arbeit USB-Geräte wie Flash Disc, Mobiltelefon, Tablet PC, digitale Kamera, MP3 Player, Drucker usw. benötigt.

Dieser HUB verfügt über 7 USB 3.0 Ports mit Plug & Play und USB-Ladefunktion – der HUB erkennt automatisch, ob ein per USB aufzuladendes Gerät angeschlossen ist. Zwei Ports neben der LED-Anzeige unterstützt auch das Laden gem. Spezifikation BC 1.2, z. B. iPads oder Samsung Tablets. Die USB 3.0 Schnittstelle ist besonders dann wichtig, wenn Sie größere Datenmengen von Ihren Speicherkarten und Flash Speichermedien übertragen möchten.

Zum Vorteil gehört der im Lieferumfang enthaltene externe Stromadapter, den Sie verwenden können, wenn Sie Daten auf eine externe Festplatte speichern möchten oder bei Verwendung energiestarker Geräte, die direkt vom USB-Port geladen werden.

Der HUB benötigt keine Treiberinstallation. Sie schliessen ihn über ein USB-Kabel an den PC an und es kann sofort losgehen. Zum Schutz Ihres Computers bei Kurzschluss der Peripheriegeräte ist ein Überspannungsschutz eingebaut. Der HUB ist rückwärtskompatibel zu USB 2.0.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
7
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Hub-Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
7
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
230 mm
Verpackungstiefe
112 mm
Verpackungshöhe
56 mm
Paketgewicht
407 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
133 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
107 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
0.9 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
1 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
USB-Ladeport
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
U3GL3SLIM
ab € 14,13*
Zubehör
i-tec
U3HUB404
ab € 8,03*
Zubehör
i-tec
C31GL3SLIM
ab € 11,75*
Zubehör
i-tec
C31HUB404
ab € 9,22*
Zubehör
i-tec
U3HUB448
ab € 14,08*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL4
ab € 18,17*
Zubehör
i-tec
U3HUB778
ab € 20,60*
Zubehör
i-tec
U3HUBMETAL7
ab € 29,32*
Zubehör
i-tec
C31METALG3HUB
ab € 16,08*
Zubehör
i-tec
U3HUB445
ab € 14,18*
Zubehör
i-tec
C31DTPDHDMI
ab € 24,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.