Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-36 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33468577
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,07*
€ 69,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-12
ab € 30,32*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-20
ab € 34,27*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-24
ab € 30,12*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-42
ab € 34,17*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-54
ab € 62,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.