Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-12 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-12 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-12 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33473604
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
10 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,85*
€ 50,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-20
ab € 34,16*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-24
ab € 30,17*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-36
ab € 35,81*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-42
ab € 34,02*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-54
ab € 70,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.