Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-54 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33672549
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,38*
€ 101,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,70*
€ 99,60
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,34*
€ 92,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-12
ab € 30,32*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-20
ab € 34,27*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-24
ab € 30,12*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-36
ab € 41,26*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-42
ab € 34,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.