Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL NPF-120-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL NPF-120-42 LED-Treiber
MEAN WELL NPF-120-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-33527644
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     NPF-120-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
120 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
42 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
191 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
970 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-12
ab € 30,39*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-20
ab € 34,16*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-24
ab € 30,07*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-36
ab € 42,09*
Ähnlich
Mean Well
NPF-120-54
ab € 63,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.