Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16D-36 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16D-36 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16D-36 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531993
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16D-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.45 A
Ausgangsspannung
36 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-12
ab € 16,43*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-20
ab € 16,44*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-24
ab € 16,81*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-42
ab € 17,00*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-48
ab € 15,89*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-54
ab € 17,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.