Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16D-48 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16D-48 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16D-48 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531997
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16D-48
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.34 A
Ausgangsspannung
48 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-12
ab € 16,77*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-20
ab € 21,09*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-24
ab € 16,85*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-36
ab € 15,90*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-42
ab € 16,90*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-54
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.