Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16D-54 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16D-54 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16D-54 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36531995
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16D-54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
16 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.3 A
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-12
ab € 16,43*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-20
ab € 16,44*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-24
ab € 16,81*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-36
ab € 15,88*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-42
ab € 17,00*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-48
ab € 15,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.