Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LPF-16D-42 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LPF-16D-42 LED-Treiber
MEAN WELL LPF-16D-42 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-36531999
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LPF-16D-42
EAN/GTIN:
     1909071062988
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
16.38 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Leistungsfaktor
0,97
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Eingangsfrequenz
47 / 63 Hz
Eingangsstrom
0.2 - 0.4 A
Ausgangsstrom
0.39 A
Ausgangsspannung
42 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
32 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-12
ab € 16,77*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-20
ab € 21,09*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-24
ab € 16,85*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-36
ab € 15,90*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-48
ab € 17,86*
Ähnlich
Mean Well
LPF-16D-54
ab € 17,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.