Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Wallet 12 SD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Wallet 12 SD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Hama Wallet 12 SD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Hama Wallet 12 SD Speicherkarte-Gehäuse Koskin Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3669111
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00095980
EAN/GTIN:
     4007249959805
Suchbegriffe:
Speicherkartenbox
Speicherkartenetui
Speicherkartenhülle
speicherkartenbox hama
  • Tasche für 12 SD-/MMC-Karten - hochwertig verarbeitete, antistatische Sleeves - mit Trageriemen - inkl. Indexkarte - Maße: B: 9,3 x T: 9,7 x H: 3,1 cm - Ausführung: Tasche - Farbe: Schwarz - Kapazität: Max. 12 Karten - Material: Koskin - Passend für: SD & MMC
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Koskin
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: speicherkartenbox
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00095988
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095947
ab € 1,64*
Ähnlich
Hama
00095989
ab € 2,54*
Ähnlich
Hama
00095949
ab € 1,93*
Ähnlich
Hama
00095985
ab € 6,84*
Ähnlich
Hama
00095920
ab € 3,30*
Ähnlich
Hama
00049916
ab € 4,55*
Ähnlich
Hama
00047153
ab € 4,17*
Ähnlich
Hama
00047152
ab € 2,66*
Ähnlich
Hama
00095964
ab € 11,18*
Ähnlich
Hama
00095983
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.