Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
StarTech.com Schreibtisch Tablet Halter - Schwenkbarer Arm - Für iPad und Android
Artikel-Nr.:
     CIDE7-36931627
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ARMTBLTIW
EAN/GTIN:
     0065030872720
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Tablet Halterung mit Tischbefestigung | für 9 bis 11 Zoll Tablets | verschließbar | Stahlkonstruktion

Klemmen Sie diese Tablet-Halterung zur Schreibtischbefestigung an Ihren Schreib- oder Ladentisch und integrieren Sie so Ihr Tablet nahtlos in jeden Arbeitsplatz. Es ist passend für 9 "bis 11" iPads oder Android-Tablets, einschließlich des 10,2 "iPads und des 11" iPad Pros.

Dieses TAA-konforme Produkt erfüllt die Anforderungen des US Federal Trade Agreements Act (TAA) und ermöglicht Käufe unter dem Government Services Administration Schedule (GSA-Programm) der US-Regierung.

Flexible Positionierung

Mit dieser äußerst anpassbaren Tablet-Halterung integrieren Sie Ihr Tablet in Ihren Arbeitsplatz und erzielen so maximalen Komfort. Der Gelenkarm des Ständers ermöglicht Ihnen die einfache Positionierung Ihres Tablets in der perfekten Höhe und Tiefe für alle Anwendungen. Der Tablet-Ständer lässt sich um 360 Grad drehen und bietet für optimale Positionierung zudem Schwenk- und Neigefunktionalität. Darüber hinaus verfügt der Tablet-Ständer über eine abschließbare Sicherheitsklemme. Damit ist auch die Sicherheit Ihres Tablets gewährleistet.

Problemloser Einbau

Befestigen Sie diesen Tablet-Ständer einfach und sicher an Ihrem Arbeitsplatz, indem Sie ihn an Ihren Schreibtisch oder Ladentisch klemmen. Dank der diskreten Führung Ihres Ladekabels sorgt der eingebaute Arm zudem für einen aufgeräumten, professionellen Arbeitsplatz, an dem Sie Ihr Tablet aufladen können, während es montiert ist. Der Tablet-Ständer verfügt über einen Greifmechanismus, mit dem Sie Ihr Tablet ganz leicht abnehmen und wieder einsetzen können.

Maximale Langlebigkeit

Dieser robuste Tablet-Ständer bietet Ihrem Tablet sicheren Halt. Die Konstruktion aus massivem Stahl sorgt dafür, dass Ihr Tablet auch dann nicht herunterfällt, wenn es Stößen oder Schlägen ausgesetzt wird. Der Tablet-Ständer kombiniert dieses langlebige Design mit einer eleganten, professionellen Ausführung, die überall gut aussieht - in Ihrem Büro oder Laden ebenso wie bei Ihnen zuhause.

Der ARMTBLTIW wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

The StarTech.com Advantage

- Der universelle Tablet-Ständer zur Schreibtischbefestigung unterstützt 9- bis 11-Zoll-Tablets
- Integrieren Sie Ihr Tablet nahtlos in Ihren Arbeitsbereich
- Verriegelbare Befestigung für Ihr Tablet
Weitere Informationen:
Technische Details
Anpassbar
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
252 mm
Verpackungstiefe
511 mm
Verpackungshöhe
142 mm
Paketgewicht
2500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
262 mm
Höhe des Versandkartons
532 mm
Energie
Energiequelle
Nicht unterstützt
Gewicht und Abmessungen
Breite
167 mm
Tiefe
808 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
1800 g
Armlänge
540 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Zertifizierung
TAA, CE, REACH
Kompatibilität
iPad/Android
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 180 °
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
360 °
Höhenverstellung
Ja
Sonstige Funktionen
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,55*
€ 166,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,09*
€ 147,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,19*
€ 144,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,40*
€ 132,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
LTUB1MBK
ab € 19,80*
Zubehör
StarTech.com
USBLT2MBR
ab € 15,86*
Zubehör
StarTech.com
CTK200
ab € 15,04*
Zubehör
StarTech.com
USB31CAADP
ab € 10,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.