Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C2G 82406 laptop-dockingstation & portreplikator USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-57480573
Hersteller:
     C2G
Herst.-Nr.:
     82406
EAN/GTIN:
     757120824060
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Produktbeschreibung
Der USB-C auf Ethernet-Adapter mit 3-Port-Hub ist eine ideale Lösung für verkabelte Netzwerkverbindungen und Datenübertragungen unterwegs, im Büro oder in anderen Arbeitsbereichen. Dieser Adapter verbindet einen Laptop, ein Tablet oder einen Desktop-Computer auf USB-C oder Thunderbolt 3 Basis und verfügt über einen Ethernet-Port und drei USB 3.0 Ports.

Praktisch
Der kleine Formfaktor dieses Adapters macht ihn zu einer tragbaren und praktischen Lösung, die einen Gigabit-Ethernet-Port für verkabelte Internetverbindungen und drei USB 3.0 Ports zum Anschluss von Peripheriegeräten bietet. Der Adapter ist perfekt für einen Anschluss an Netzwerke ohne verfügbares Wi-Fi® oder für Computer, die keinen verkabelten Ethernet-Port oder möglicherweise einen schadhaften Ethernet-Port aufweisen.

Leistung
Der Ethernet-Port sorgt für eine zuverlässige Internetverbindung und bietet Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 1000 Mbps, während die drei USB 3.0 Ports Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 5 Gbps erzielen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
41 g
Netzwerk
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Hub-Schnittstellen
RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Plug
Ja
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zertifizierung
RoHS, CE
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00Q0-B01170
ab € 174,47*
Ähnlich
Asus
90LM08X0-B01I70
ab € 4.808,20*
Ähnlich
Asus
90MP037A-BKWA00
ab € 160,88*
Ähnlich
Asus
90LMGG301Q022E1J
ab € 139,10*
Ähnlich
Asus
90YA00P0-M0UA00
ab € 47,06*
Ähnlich
Cherry
61510017
ab € 17,33*
Ähnlich
Cherry
61510016
ab € 17,48*
Ähnlich
Cherry
6171784
ab € 2,22*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-FUS-W/GE
ab € 135,25*
Ähnlich
Cherry
AK-C4110F-US-W/GE
ab € 109,97*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-FU1-W/GE
ab € 112,53*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/FR
ab € 117,28*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/NOR
ab € 118,31*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/US
ab € 117,46*
Ähnlich
Cherry
AK-C7000F-U1-W/GE
ab € 100,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.