Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 50G0850 Papierzuführung 500 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 50G0850 Papierzuführung 500 Blätter
Lexmark 50G0850 Papierzuführung 500 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-58876088
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     50G0850
EAN/GTIN:
     734646612586
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Finisher
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
500 mm
Verpackungstiefe
561 mm
Verpackungshöhe
428 mm
Paketgewicht
8800 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
414 mm
Höhe
246 mm
Gewicht
6000 g
Merkmale
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
B2865dw, MS725dvn, MS821n, MS821dn, MX822ade, MS822de, MX822adxe, MS823n, MS823dn, MS825dn, MS826de, MX826adxe, MX826ade.
Maximale Kapazität
500 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 90 g/m²
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, Oficio, Folio
Letter
Ja
Legal
Ja
Weitere Suchbegriffe: Papierschacht, finisher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 357,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,68*
€ 476,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,55*
€ 474,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,28*
€ 465,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,47*
€ 458,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,26*
€ 425,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
25A0013
ab € 117,08*
Zubehör
Lexmark
50G0630
ab € 646,32*
Zubehör
Lexmark
50G0120
ab € 522,50*
Zubehör
Lexmark
50G0060
ab € 503,75*
Zubehör
Lexmark
50G0130
ab € 645,49*
Zubehör
Lexmark
50G0220
ab € 591,39*
Zubehör
Lexmark
50G0080
ab € 478,33*
Zubehör
Lexmark
50G0330
ab € 818,48*
Zubehör
Lexmark
25B2010
ab € 1.854,95*
Zubehör
Lexmark
25B0691
ab € 2.198,33*
Zubehör
Lexmark
25B0700
ab € 2.553,46*
Zubehör
Lexmark
25B0701
ab € 3.620,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.