Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40030405 Doppelgabelschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40030405 Doppelgabelschlüssel
STAHLWILLE 40030405 Doppelgabelschlüssel
STAHLWILLE 40030405 Doppelgabelschlüssel
STAHLWILLE 40030405 Doppelgabelschlüssel
Artikel-Nr.:
     4757-1100765
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40030405
EAN/GTIN:
     4018754017690
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Gewicht
11 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
4x5 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 6,19*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 6,22*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,38*
€ 6,23*
3 Tage
1
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,47*
€ 6,28*
1 Tag
1
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,33*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,62*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.