Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40031013


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40031013
STAHLWILLE 40031013
STAHLWILLE 40031013
STAHLWILLE 40031013
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740239
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     4018754017775
EAN/GTIN:
     4018754017775
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
171 mm
Gewicht
57 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
10x13 mm
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 5,56*
2 Tage
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,44*
€ 5,92*
3 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,46*
€ 5,97*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 5,97*
2 Tage
27
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 4,56*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 111,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823106
ab € 0,67*
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,21*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,33*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,62*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.