Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 40030708 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 40030708 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40030708 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40030708 Maulschlüssel
STAHLWILLE 40030708 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740255
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40030708
EAN/GTIN:
     4018754017720
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
7x8,7,8 mm
Zertifizierung
DIN 3110, ISO 10102
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 5,04*
1 Tag
9
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,02*
€ 5,49*
4 Tage
8
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,04*
€ 5,54*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,02*
€ 5,54*
1 Tag
11
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,87*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,88*
Ähnlich
Stahlwille
40030809
ab € 3,20*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,31*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,63*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,34*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.