Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
STAHLWILLE 10
STAHLWILLE 10
Artikel-Nr.:
     6C8MS-740257
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     40030809
EAN/GTIN:
     4018754017737
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelmaulschlüssel (Funkenfrei)
Herkömmliche Schraubenschlüssel

Auf die Verbindung zwischen Maul und Schaft wirken beim Schrauben die stärksten Belastungen. Bei handelsüblichen Maulschlüsseln wird dieser Umstand kaum berück-sichtigt. Das kann im harten Einsatz zum Bruch des Werkzeugs führen und eine ernsthafte Handverletzung verursachen.

STAHLWILLE Schraubenschlüssel

Um die Bruchgefahr zu reduzieren, konzentrieren wir Material dort, wo Belastungen entstehen, und lassen es da weg, wo nicht belastet wird. So entstehen äußerst stabile und trotzdem schlanke und leichte Werkzeuge, die wegen ihrer geringen Außenmaße das Arbeiten auch in engsten Räumen ermöglichen.

Extrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

- Aus hochwertigen Spezialstählen im Gesenk geschmiedet.
- Optimale Härtung im Durchlaufofen ohne Verzunderung und Randentkohlung.
- Schonende Abschreckung im Ölbad.

Leicht und griffig

- Hohe Biegefestigkeit und geringes Gewicht durch das STAHLWILLE typische Doppel-T-Profil.
- Griffige, hautsympathische Oberfl äche durch das STAHLWILLE Rundfi nish.

Wichtige Vorteile beim Anziehen und Lösen von Schrauben

- Stärker als jede Schraube dank geschmiedetem Doppelsechskant.
- Dünner als übliche Ringe – dadurch Arbeiten an engsten Stellen möglich.
- Höher als genormte Muttern – kein Festklemmen der Schlüssel.

Qualität gesichert

Das STAHLWILLE Qualitäts-Sicherungs-System erhielt das international anerkannte Zertifi kat nach DIN ISO 9001 von der DQS (Deutsche Gesellschaft zur Zertifi zierung von Qualitäts-Sicherungs-Systemen).
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewicht
21 g
Merkmale
Material
Chrom-Stahllegierung
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
8x9 mm
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,29*
5 Tage
14
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,26*
€ 4,46*
3 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,29*
€ 4,50*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 4,51*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,40*
€ 4,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 80 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 85,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000823102
ab € 0,48*
Ähnlich
Stahlwille
40030607
ab € 2,96*
Ähnlich
Stahlwille
40031011
ab € 3,33*
Ähnlich
Stahlwille
40030405
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40030708
ab € 3,97*
Ähnlich
Stahlwille
40030810
ab € 3,62*
Ähnlich
Stahlwille
40031012
ab € 4,60*
Ähnlich
Stahlwille
4018754017775
ab € 4,36*
Ähnlich
Stahlwille
40035507
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.