Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1110-83 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1110-83 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Braun
HAN 1110-83 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72743058
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1110-83
EAN/GTIN:
     4012473111073
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Schubladenbox
Stapelbare Kunststoffbox mit Deckel
SMART-ORGANIZER ALLISON, praktische, stapelbare Utensilienbox mit verschieb- und entnehmbarer Innenschale und Deckel in Premium-Qualität
Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
Der Deckel kann praktischerweise auch als Tablett verwendet werden, oder bei Nichtgebrauch, unter der Utensilienbox verstaut werden
Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
Beliebig stapelbar auch mit der Allison-Box
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 68 mm
Innenmaße der Innenschale (B x T x H): 75 x 180 x 48 mm
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
68 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
1 Schublade(n)
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Braun
Abnehmbare Trennwand
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,64*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,64*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,33*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,72*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,72*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,60*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,48*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,91*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,06*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,93*
Ähnlich
HAN
1120-83
ab € 17,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.