Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1120-17 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1120-17 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot, Weiß
HAN 1120-17 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Rot, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72743357
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-17
EAN/GTIN:
     4012473112032
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität
Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung
Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen
Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 125 mm
Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Rot, Weiß
Abnehmbare Trennwand
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,64*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,64*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,33*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,10*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,72*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,09*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,73*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,08*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,72*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 17,60*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,48*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 17,06*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 17,93*
Ähnlich
HAN
1120-83
ab € 17,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.