Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1100-14 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1100-14 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß
HAN 1100-14 Schubladenordnungssystem Kunststoff Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743469
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-14
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
190 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Blau, Weiß
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,69*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,40*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,19*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,03*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,66*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,19*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,67*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,04*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,67*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 16,90*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,46*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,92*
Ähnlich
HAN
1120-80
ab € 16,66*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 18,02*
Ähnlich
HAN
1120-83
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.