Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN 1120-80 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN 1120-80 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün, Weiß
HAN 1120-80 Schubladenordnungssystem Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-72743276
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1120-80
EAN/GTIN:
     4012473112056
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
SMART-BOX ALLISON, Schubladenbox stapelbar mit 2 Schubladen in Premium-Qualität
Einzigartiges und innovatives Design in hochglänzender Ausführung für vielfältige Einsatzmöglichkeiten: im Büro, im Meeting oder zu Hause
Leichtlaufende Schubladen mit entnehmbarer Zwischenwand für die perfekte Ordnung
Rutschfest durch möbelschonende Gummifüße
Inklusive Kabelhalter im Bodenrahmen
Beliebig stapelbar mit mehreren Allisons oder SMART-Organizern
Made in Germany
Außenmaße (B x T x H): 260 x 195 x 125 mm
Innenmaße der Schubladen (B x T x H): 235 x 160-180 x 50 mm
Material: hochwertiger Kunststoff (ABS)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
125 mm
Merkmale
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Grün, Weiß
Abnehmbare Trennwand
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
ab € 23,87*
Ähnlich
HAN
1100-81
ab € 13,69*
Ähnlich
HAN
1100-83
ab € 23,40*
Ähnlich
HAN
1110-14
ab € 5,19*
Ähnlich
HAN
1110-17
ab € 9,03*
Ähnlich
HAN
1110-80
ab € 8,66*
Ähnlich
HAN
1110-81
ab € 5,19*
Ähnlich
HAN
1110-83
ab € 8,67*
Ähnlich
HAN
1110-84
ab € 9,04*
Ähnlich
HAN
1110-86
ab € 8,67*
Ähnlich
HAN
1120-12
ab € 16,90*
Ähnlich
HAN
1120-14
ab € 10,46*
Ähnlich
HAN
1120-17
ab € 17,92*
Ähnlich
HAN
1120-81
ab € 18,02*
Ähnlich
HAN
1120-83
ab € 16,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.