Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchhalter Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415277
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40320-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Die tesa® Smooz Badetuchstange ist praktisch und schick zugleich. Sie befestigen sie bequem und ohne Bohren und vermeiden dadurch Schäden am Untergrund. Zur innovativen Klebelösung gehören ein Befestigungsadapter und die Klebmasse, die eine starke Halteleistung ermöglicht. Das reicht aus, um schwere Handtücher und Saunatücher sicher aufzuhängen. Der Badetuchhalter lässt sich einfach ablösen und mit einem neuen Adapter (BK20-2) wiederverwenden. Mit seinem minimalistischen Design, bei dem runde Formen und glänzende Oberflächen harmonieren, bereichert er jedes Bad.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
640 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,56*
€ 44,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40321-00000
ab € 39,61*
Ähnlich
tesa
40322-00000
ab € 20,53*
Ähnlich
tesa
40315-00000
ab € 21,23*
Ähnlich
tesa
40326-00000
ab € 37,85*
Ähnlich
tesa
40325-00000
ab € 24,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.