Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
TESA Smooz Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415295
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40315-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Spender
Toilettenpapierspender
WC-Papierspender
Klopapierhalter
Der tesa® Smooz Toilettenpapierhalter ist zugleich praktisch und schick. Sie können ihn dank der patentierten Klebelösung einfach und sauber ankleben. Da Sie keinen Bohrer verwenden und sich der Klorollenhalter jederzeit entfernen lässt, bleiben Ihre Badfliesen stets makellos. Die Klebmasse benötigt 12 Stunden bis sie die maximale Haltekraft erreicht. Mit einem neuen Adapter (BK20) ist der Halter problemlos wiederverwendbar. Neben seiner hohen Funktionalität überzeugt er durch ein elegantes, rundes Design, das durch eine hochglanzverchromte Oberfläche komplettiert wird.
Weitere Informationen:
Technische Details
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Einfach zu säubern
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
54 mm
Höhe
145 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40320-00000
ab € 28,06*
Ähnlich
tesa
40321-00000
ab € 39,58*
Ähnlich
tesa
40322-00000
ab € 20,61*
Ähnlich
tesa
40326-00000
ab € 37,85*
Ähnlich
tesa
40325-00000
ab € 24,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.