Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber
TESA Smooz Handtuchring Wand-montiert Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415301
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40322-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Am tesa® Smooz Handtuchring können Sie Ihre Handtücher sicher aufhängen. Die Montage des Handtuchrings ist dabei sehr komfortabel. Dank der patentierten Klebelösung kommen Sie ohne Bohren und zusätzliches Werkzeug aus. Nach 12 Stunden erreicht die Klebmasse die maximale Haltekraf. Da er sich jederzeit wieder ablösen lässt, vermeiden Sie Schäden am Untergrund. Mit seinen verchromten Oberflächen, die mit dem runden Design harmonieren, sorgt der Handtuchhalter-Ring für Glanz in jedem Bad. Mit einem neuen Adapter (BK20) können Sie den Ring wiederverwenden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchring
Produktfarbe
Silber
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Abschlussmaterial
Chrom
Gewicht und Abmessungen
Breite
185 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
130 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40320-00000
ab € 28,19*
Ähnlich
tesa
40321-00000
ab € 39,60*
Ähnlich
tesa
40315-00000
ab € 21,24*
Ähnlich
tesa
40326-00000
ab € 38,06*
Ähnlich
tesa
40325-00000
ab € 24,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.