Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Smooz Wandverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Smooz Wandverteiler
TESA Smooz Wandverteiler
TESA Smooz Wandverteiler
TESA Smooz Wandverteiler
TESA Smooz Wandverteiler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415276
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40325-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Der hochwertige tesa® Smooz Föhnhalter verbindet praktische Vorteile mit einem geschmackvollen Design. Die patentierte und haltestarke Klebelösung ermöglicht das sichere Befestigen ohne Bohren. Da sich der Halter jederzeit wieder ablösen lässt, vermeiden Sie Schäden an Ihren Badfliesen. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK20) lässt sich der Föhnhalter sogar wiederverwenden. Die Kombination aus runder Wandplatte und der Spiralform der Halterung sorgen für ein zeitlos elegantes Design, das jedes Bad bereichert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Wandverteiler
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand
Einfache Montage
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
160 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40320-00000
ab € 28,00*
Ähnlich
tesa
40321-00000
ab € 39,67*
Ähnlich
tesa
40322-00000
ab € 20,54*
Ähnlich
tesa
40315-00000
ab € 21,35*
Ähnlich
tesa
40326-00000
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.