Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Metall Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-73415304
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40210-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Der tesa® Aluxx Ablagekorb ist mit seinen runden bzw. abgerundeten Formen und glänzenden Oberflächen ein stilvolles Badaccessoire. Auf einer Breite von 30cm haben Badutensilien viel Platz, z.B. Duschgels oder Shampoos. Der tiefe Boden sorgt für einen sicheren Stand. Der Ablagekorb wird dank der patentierten Klebelösung ohne Bohren angebracht. Befestigungsadapter und Klebmasse entfalten eine starke Haltekraft . Dennoch lässt sich der Ablagekorb jederzeit problemlos ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK43-2) wiederverwenden. Ihre Badfliesen bleiben stets unbeschädigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
87 mm
Merkmale
Material
Metall
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
1
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: badablage
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,39*
€ 48,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40204-00000
ab € 61,01*
Ähnlich
tesa
40202-00000
ab € 30,42*
Ähnlich
tesa
40203-00000
ab € 30,48*
Ähnlich
tesa
40209-00000
ab € 30,38*
Ähnlich
tesa
40211-00000
ab € 38,12*
Ähnlich
tesa
40205-00000
ab € 37,83*
Ähnlich
tesa
40208-00000
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.