Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Hängend Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415279
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40204-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Der tesa® Aluxx Ablagekorb sorgt für Flexibilität. Sie können ihn einfach an die Duschkabine hängen und jederzeit problemlos neu positionieren. In den zwei Duschkörben ist viel Platz, um Duschgels, Shampoos und andere Duschutensilien sicher unterzubringen. Am unteren Ende des Duschregals befinden sich Haken, an denen Sie z.B. Schwämme oder eine Rückenbürste aufhängen können. Mit seinen glänzenden Oberflächen und den vielen abgerundeten Formen ist das zeitlos elegante Duschregal eine Bereicherung für jedes Bad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
750 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Hängend
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
2
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Weitere Suchbegriffe: Badregal, badregal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,36*
€ 92,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40202-00000
ab € 30,49*
Ähnlich
tesa
40203-00000
ab € 30,28*
Ähnlich
tesa
40209-00000
ab € 30,25*
Ähnlich
tesa
40211-00000
ab € 37,87*
Ähnlich
tesa
40205-00000
ab € 38,15*
Ähnlich
tesa
40210-00000
ab € 30,38*
Ähnlich
tesa
40208-00000
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.