Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium, Chrom Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415306
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40211-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Der tesa® Aluxx Ablagekorb wird ohne Bohren direkt in der Dusche befestigt. Da Sie eine Klebelösung verwenden, bestehend aus Befestigungsadapter und Klebmasse, bleiben Ihre Fliesen unbeschädigt. Auf zwei Ebenen haben Sie viel Platz für Duschgels, Shampoos und andere Duschutensilien. Trotz sicherem Halt können Sie den Ablagekorb jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Befestigungsadapter (BK43-2) sogar wiederverwenden. Das Regal ist nicht nur praktisch, es punktet auch mit einem zeitlos eleganten Design.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
260 mm
Merkmale
Material
Aluminium, Chrom
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
2
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,17*
€ 59,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,12*
€ 45,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40204-00000
ab € 61,38*
Ähnlich
tesa
40202-00000
ab € 30,50*
Ähnlich
tesa
40203-00000
ab € 30,25*
Ähnlich
tesa
40209-00000
ab € 30,29*
Ähnlich
tesa
40205-00000
ab € 37,94*
Ähnlich
tesa
40210-00000
ab € 30,31*
Ähnlich
tesa
40208-00000
ab € 15,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.