Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415272
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40203-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Der tesa® Aluxx Eckdablagekorb lässt sich ohne Bohren in der Dusche befestigen. Da Sie eine starke Klebelösung verwenden und nicht bohren, bleiben Ihre Fliesen unbeschädigt. Die Kombination aus Befestigungsadapter und Klebmasse sorgt für einen sicheren Halt. Dank der tiefen Bodenplatte stehen Duschgels und Shampoos sicher. Sie können die Eckablage jederzeit wieder ablösen und mit einem neuen Adapter (BK43-2) wiederverwenden. Mit ihren klaren Linien und den glänzenden Oberflächen ist die Eckablage ein optisches Highlight für jedes Bad.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
1
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40204-00000
ab € 61,01*
Ähnlich
tesa
40202-00000
ab € 30,42*
Ähnlich
tesa
40209-00000
ab € 30,38*
Ähnlich
tesa
40211-00000
ab € 38,12*
Ähnlich
tesa
40205-00000
ab € 37,83*
Ähnlich
tesa
40210-00000
ab € 30,32*
Ähnlich
tesa
40208-00000
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.