Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
TESA Aluxx Aluminium Wand-montiert Duschkorb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73415292
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40202-00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Die tesa® Aluxx Duschablage lässt keine Wünsche offen. Sie lässt sich ohne Bohren befestigen. Die patentierte Klebelösung sorgt für einen sicheren Halt, ebenso für die Möglichkeit, die Duschablage jederzeit problemlos wieder abzulösen. Mit einem neuen Befestigungsadapter (BK43-2) können Sie die Ablage sogar wiederverwenden und neu positionieren. Auf der tief eingelassenen Bodenplatte haben Duschgels, Shampoos und sonstige Badutensilien stets einen sicheren Stand. Glänzende Oberflächen und abgerundete Formen verleihen der Duschablage ein modernes Design.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
92 mm
Merkmale
Material
Aluminium
Produktfarbe
Silber
Befestigungstyp
Wand-montiert
Typ
Duschkorb
Anzahl von Fächern
1
Einfache Installation
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,77*
€ 48,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,49*
€ 36,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40204-00000
ab € 61,24*
Ähnlich
tesa
40203-00000
ab € 30,28*
Ähnlich
tesa
40209-00000
ab € 30,25*
Ähnlich
tesa
40211-00000
ab € 37,87*
Ähnlich
tesa
40205-00000
ab € 38,15*
Ähnlich
tesa
40210-00000
ab € 30,38*
Ähnlich
tesa
40208-00000
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.