Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
DSL Router
>
ADSL Router
>
Artikel
Insys Microelectronics icom SCR-L200, LTE-Router
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-74337594
Hersteller:
Insys Microelectronics
Herst.-Nr.:
10020728
EAN/GTIN:
4022892000629
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
4G Router
LTE Router
Die Router der SCR-Serie sind IoT-Gateways der besonderen Art. Sie bieten modernste Technik in einem kompakten, flexibel montierbarem Gehäuse, und das zu einem äußerst attraktiven Preis. Erhältlich ist die SCR-Serie in den Versionen LTE und LAN, beide optional als I/O-Variante. Lokal können Anwender sowohl IP-basierte als auch serielle Geräte an dieses Smart Device anbinden. Somit können im Zuge einer Nachrüstung (Retrofit) auch ältere Bestandsanlagen in moderne IoT-Umgebungen überführt werden. Durch die beiden Montagerichtungen ist ein SCR sowohl für einen Schaltschrank in Industrieumgebungen als auch für die fla-cheren Gebäudeverteiler geeignet. An Bord ist neben dem INSYS-Betriebssystem icom OS auch die icom SmartBox, eine integrierte Linux-Umgebung, in der auf Basis von sog. Containern Skripte und Programme direkt auf dem Router ausgeführt werden können. Ein SCR-Router ist damit nicht nur für eine sichere Fernwartung und -steuerung einsetzbar, sondern zur Erfassung und Verar-beitung von Anwendungsdaten im Rahmen des Edge Computing. Damit lassen sich unter anderem die Zustände und Werte angeschlossener Geräte überwachen, sowie dank Plug & Play-Anbindung an Cloud-Dienste Anwendungen wie Reporting oder Benchmarking über verschiedene Anlagen hinweg realisieren. Die programmierbare SCR-Serie zeichnet sich durch vielseitig einsetzbare Geräte bei IoT-Anwendungen, Retrofit, KRITIS und Remote Services aus. Erhältlich sind die VPN-Router zur WAN-Kommunikation in den Versionen LTE und LAN – beide optional als I/O-Variante. Lokal können IP- und serielle Geräte sowie Datenpunkte über Modbus TCP/RTU angebunden werden.
Kompakte Bauform
Sie erhalten alle wesentlichen Funktionen in einem kompakten, flachen und flexibel montierbaren Gehäuse.
Bestandsanlagen und Neuprojektierung
Mittels serieller Schnittstelle überführen Sie auch Bestandsanlagen in moderne IoT-Umgebungen.
Sleep-Mode
Keine Stromversorgung vor Ort? Der Energiesparmodus ermöglicht auch Anwendungen mit Solar- oder Batteriebetrieb.
Gateway-Funktionalität
Flexible Hardware, skalierbare Software und Premium Support gewährleisten langfristig optimale Einsatzbedingungen.
Weitere Informationen:
Protokolle
Router Protokoll
BGP, OSPF, RIP, RIP-2, RIPng
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
Merkmale
Antenne Steckertyp
SMA
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Grau
Befestigungstyp
DIN-Schienen-/Wandmontage
LED-Anzeigen
Leistung, Signalstärke, WAN
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Sicherheit
IEC/EN 62368-1
Zertifizierung
CE
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,900,1800,2100 MHz
Vollduplex
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
271 g
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.5 W
Eingangsspannung
12 - 24 V
Anschlüsse und Schnittstellen
RS-232 port
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MiniSIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Datenübertragung
Statische Route
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Gateways/Controller
Weitere Suchbegriffe:
Router
,
WLAN Router
,
Wireless Lan Router
,
dsl router vpn
,
dsl router
,
insys lte router
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 407,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,27*
€ 492,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,26*
€ 492,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 412,66*
€ 491,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,00*
€ 490,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,52*
€ 484,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Antenne ANT 896-4ME, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66
Siemens
6GK58964ME000AA0
ab € 98,86*
Zubehör
Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE-EU, omnid., SMA 5 m Leitung
Siemens
6NH98601AA00
ab € 49,27*
Zubehör
INSYS icom Antenne
INSYS icom
10022961
ab € 57,02*
Zubehör
INSYS icom Antenne
INSYS icom
10022963
ab € 68,58*
Zubehör
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 10m SMA
Insys Microelectronics
10018607
ab € 43,86*
Zubehör
Insys Microelectronics icom Antennenverläng.kabel 5m SMA
Insys Microelectronics
10015193
ab € 35,20*
Zubehör
Insys Microelectronics icom Außenwandantenne 4G/3G/2G SMA
Insys Microelectronics
10020596
ab € 56,91*
Zubehör
Insys Microelectronics icom Magnetfussanten. 4G/3G/2G SMA
Insys Microelectronics
10019504
ab € 30,83*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441212 Netzwerkkabel Rot 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441212
ab € 7,75*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441213 Netzwerkkabel Rot 5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441213
ab € 9,59*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441214 Netzwerkkabel Rot 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441214
ab € 13,35*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441215 Netzwerkkabel Rot 10 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441215
ab € 15,19*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441230 Netzwerkkabel Blau 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441230
ab € 14,45*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441236 Netzwerkkabel Gelb 3 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441236
ab € 7,65*
Zubehör
Lapp ETHERLINE 24441238 Netzwerkkabel Gelb 7,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp Kabel
24441238
ab € 13,61*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen