Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Nadelhalbrundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Nadelhalbrundzange
Weller Nadelhalbrundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926678
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     546E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Nadelhalbrundzange mit sehr präzisen feinen abgerundeten Backen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Spitzzange
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,99*
€ 118,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 62,07*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,09*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 54,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.