Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Flachrundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Flachrundzange
Weller Flachrundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926697
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     544E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Elektronikhalbrundzange
Flachrundzange mit schmalen halbrunden Backen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Klemmbacke Länge
23 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
67 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544D
ab € 75,96*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,56*
Zubehör
Weller Tools
546E
ab € 83,31*
Zubehör
Weller Tools
543E
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.