Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Rundzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Rundzange
Weller Rundzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926714
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     543E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Rundzange
Elektronikrundzange
Elektronik-Spitzzange
Rundzange mit sehr präzisen, feinen Backen
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Merkmale
Typ
Rundzange
Klemmbacke Länge
23 mm
Schutzfunktion
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewicht
62 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,66*
€ 76,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,09*
€ 64,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
544D
ab € 76,09*
Zubehör
Weller Tools
544E
ab € 61,68*
Zubehör
Weller Tools
542E
ab € 51,42*
Zubehör
Weller Tools
546E
ab € 83,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.