Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Bahco Dreikantfeilen, Industrieverpackung, ohne Heft
Artikel-Nr.:
     CIDE7-75034753
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1-170-06-1-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl
1
Produkttyp
Datei
Dateiform
Dreieckige Datei
Schnittgröße Datei
Vorfeile
Handgrifffarbe
Edelstahl
Anzahl der Zähne pro Quadratzentimeter
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Gewicht
57 g
Länge (mm)
150 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2-300-16-2-0
ab € 7,14*
Zubehör
Bahco
2-302-16-2-0
ab € 8,38*
Zubehör
Bahco
2-301-16-2-0
ab € 8,73*
Zubehör
Bahco
2-304-16-2-0
ab € 9,77*
Zubehör
Bahco
2-471-16-1-0
ab € 72,02*
Zubehör
Bahco
2-307-16-4-0
ab € 7,89*
Zubehör
Bahco
2-307-16-2-0
ab € 7,12*
Zubehör
Bahco
2-307-16-1-0
ab € 7,49*
Zubehör
Bahco
1-230-06-3-0
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.